LDR5Lランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29084188 品番 JBK50512E
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

LEDのため消費電力の削減に貢献

用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。 仕様(固有エネルギー消費効率)79.4m/W、(その他仕様)高演色調光タイプ/E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ 幅(mm)50 高さ(mm)66.5 奥行(mm)50 消費電力(W)5.6 色温度(K)2700(電球色) ビーム角(度)33 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9314-91 演色指数(Ra)91 定格光束(Lm)445

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする