曜日別特売
GB48 絶縁ゴムブッシング JAPPY 29084739

GB48 絶縁ゴムブッシング JAPPY 29084739
GB48 絶縁ゴムブッシング JAPPY 29084739

絶縁ゴムブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個溝径(Φmm)48注文コード29084739品番GB48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します

材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)12内径(Φmm)39溝幅(mm)3外径(Φmm)57溝径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70148688
2023-04-03
用途: メンテナンス用の穴あけの補修用
建設業・工事業

仕様を確認してから購入したので仕様どうりの寸法でした
1個で欲しかったのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする