絶縁ゴムブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝径(Φmm)60 注文コード29084748 品番GB60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は溝径・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します

材質熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)13 内径(Φmm)50 溝幅(mm)3.5 外径(Φmm)70 溝径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70148688
2023-04-03
用途:
メンテナンス用の穴あけの補修用
建設業・工事業

仕様を確認してから購入したので仕様どうりの寸法でした
1個で欲しかったのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする