日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
MicroClasp, MUO 2.5 端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(9000個)
注文コード
29086628
品番
59370-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2.5
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき
被覆外径(mm)
(適用)0.90-1.50
適合電線範囲 AWG(#)
22to28