af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の バイク用シート
Dr.モペットLサイズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095485
品番
BD-L-B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイク用シートカバー
用途
シートカバー
材質
合成表皮
寸法(mm)
360×320×25
色
ブラック
芯材
ラテックスフォーム
適合車種
ホンダ/CT110ハンターカブ(JD01)/CT125ハンターカブ(2BJ-JA55/8BJ-JA65)/クロスカブ110(EBJ-JA10)/クロスカブ50/110(2BH-AA06/2BJ-JA45/8BJ-JA60)