Dr.モペットLサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29095494 品番BD-L-RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バイク用シートカバー

用途シートカバー 材質合成表皮 寸法(mm)360×320×25 レッド/ブラック 芯材ラテックスフォーム 適合車種ホンダ/CT110ハンターカブ(JD01)/CT125ハンターカブ(2BJ-JA55/8BJ-JA65)/クロスカブ110(EBJ-JA10)/クロスカブ50/110(2BH-AA06/2BJ-JA45/8BJ-JA60)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする