ドラム調整ツール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29100586 品番KND-001
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。
ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。

全長(mm)320 質量(g)250 適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車 可動範囲(mm)40〜170
注意
※回転部は定期的に注油してください。
※ご使用前には必ず工具が破損していないことを確認ください。
※力の入れすぎは破損につながる可能性がございますので注意してください。
※本製品に関しましてナリタオートへのお問合せはご遠慮ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29100586
2024-02-02
用途:
ドラム調整、シリンダー交換
スリーポイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手良いです。
他社製品より割高なので★4個です。

対象商品:
29100586
2023-08-27
用途:
車検などリヤのドラムブレーキ整備
マイスター 様

この商品は、ナリタオートさんが考え出してユーチューブでナリタオートさんが販売していましたが、2023年4月から、KOTOでおなじみの江東産業株式会社さんから発売されるようになった商品ですね。これに似た工具をっ持っていますが、ラチエットハンドル等が必要なため、使い勝手が悪かったのですが、ナリタオートさんが考え出したこの工具は、工具を使わず手で回して使えるので非常に便利です。ブレーキ調整に便利だし、必要によっては、ブレーキライニングをバラさずホイールシリンダーが取り外せる為とても便利な工具です。ナリタオートさんが販売している時はHPでいつも売り切れで、そう簡単に手に入る工具ではなかったのでKOTOさんが作ってくれて、モノタロウさんが扱ってくれるので大変お求めやすくなりました。ドラムブレーキの調整に便利で、申し分のない工具です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする