※製品代表画像

SUT00D8021-30 スーパーユニット ダイキン工業 29128410 SUT00D8021-30 スーパーユニット ダイキン工業 29128410 SUT00D8021-30 スーパーユニット ダイキン工業 29128410

スーパーユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29128410 品番 SUT00D8021-30
参考基準価格(税別)¥1,087,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。

最高使用圧力(MPa)20.6 質量(kg)72 最大流量(L/min)83 用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット 形式SUTシリーズ 容量(L)-(モータポンプタイプ) 電源電圧3相 AC 200V(50HZ)、220V(60Hz)(許容変動幅:±10%) 定格電流(A)25.5/24.8/22.7(AC3 200V:50Hz/200V:60Hz/220V:60Hz) 圧力調整範囲(MPa)1.5〜20.6 保存温度(℃)-20〜60 湿度範囲85% RH以下(結露なきこと) 塗装色アイボリーホワイト 使用周囲温度(℃)0〜40 使用作動油石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油[粘度グレード:ISO VG32〜68、粘度範囲:15〜400mm2/s、汚染度:NAS10級以内、水分:0.1%VOL以下) ポンプダブルポンプ仕様 設置場所屋内(必ずボルト等で固定してください) 流量調整範囲(L/min)合流時:11.6〜83/単独時:4.1〜28.7 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP44(コントローラ) ポンプ吐出量(L/min)80 電動機(kW)7相当 油温(℃)タンク:0〜60(推奨使用温度範囲:15〜50)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ハイブリッド油圧の特長紹介【ダイキン】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
1人が参考にしています
2023-03-23

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする