KNV-30Q レギュラースタンドセット ワンショットディスペンサー カンダ[厨房用品] 29136294

ワンショットディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)30
内容量1個注文コード29136294品番KNV-30Q レギュラースタンドセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

4つの改良で、時間短縮・初期投資の軽減・ロスの軽減などオペレーション短縮に貢献!
通常品は液漏れを防ぐ為、スプリングが硬く注ぐ時にグラスが割れる時がありました。
本体構造を変える事によって、スライド部分からの液漏れを大幅に防ぐ事が可能になり、ロスが大幅に軽減しました。
アームを4本に変えた事で、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。
均一な加圧によりスライド部の変形や摩耗の軽減にも一役買っています。
本体構造を見直し新たな構造に作り直したので注ぐ時間が大幅に短縮。
今までと比べ、30~40%の時間短縮を実現しました。
1台で2役(KNV-45Qのみ)。本体のカップは全量で注ぐと45mLですが途中のラインで止める事により、約30mLを計測する事ができます。
よく使う45mLとの兼用型で購入金額の軽減を実現しました。

容量(mL)30材質(本体)PET樹脂品名・タイプポーラー耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする