BL3-55B24L バッテリー BL-3 series BM LINK 29150669

BL3-55B24L バッテリー BL-3 series BM LINK 29150669
BL3-55B24L バッテリー BL-3 series BM LINK 29150669
BL3-55B24L バッテリー BL-3 series BM LINK 29150669

バッテリー BL-3 series

(142件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個長側面長さ(cm)24適合46B24L/50B24L/55B24L注文コード29150669品番BL3-55B24L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。
独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。
耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。
バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。
取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。
世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。

バッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合46B24L/50B24L/55B24L長さ(mm)238幅(mm)129本体質量(kg)11.5タイプ密閉式総高さ(mm)227長側面長さ(cm)24
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※アイドリングストップ車及び充電制御には対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:142
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 弱ったバッテリーの交換に
医療・福祉・介護関連業

L650 ミラジーノのバッテリー交換に使用しました。純正サイズはB17Lですが、B17は選択肢が限られるので、より一般的で手に入りやすいB19Lに交換しました。バッテリーは重量がありますから、運びやすい取っ手がついていて助かります。交換したバッテリーを見たら、全く同じBL-3のバッテリーでした。

対象商品 : 29150644
2025-11-06
用途: 自家用車のバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの上面に把手がついているので、交換するのが簡単、端子にもキャップがついているので、交換時安全
但し、納期が遅れたのは不満

2025-12-03
用途: 整備

格安で問題なく使用出来た、また次も購入したいと思う。

対象商品 : 29150644
2025-03-17
用途: バッテリー交換

いつもこのバッテリーを使っています。
コスパ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 29150644
2024-05-21
用途: 車のバッテリー

ここ数年の物価の上昇でバッテリーも高くなりました。
今回特価で買えて良かったです。
交換したらエンジンのかかりが素晴らしく良くなりました。

対象商品 : 29150644
2025-02-09
用途: ショベルのバッテリー交換
リペックサービス業

注文してから翌日に到着してとても助かりました。
梱包もきちんとされていて良かったです

2024-10-18
用途: メンテナンス
佐野スペースデザイン株式会社建設業・工事業

コスト的にも満足で、取り換えもスムーズに完了いたしました。

対象商品 : 29150644
2024-04-05
用途: 小型トラックのバッテリー交換

2,000km/年程度の小型トラックに使用するために購入しました。在庫処分saleで安く買えました。まだ使用して半年位ですが、走行距離が少ないので3か月に1回位パルス充電をして寿命を延ばしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする