結露チェッカ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29158369 品番SK-130ITH(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温湿度計と放射温度計が一体化されました。
露点が表示できます。
オートパワーオフ機能付です。(5〜600秒の範囲において1秒単位で設定可能)
液晶バックライト機能付です。
結露チェック機能(表面温度-露点)
湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。

測定範囲
温度/0〜50℃
湿度/10〜95%rh
表面温度/-20〜105℃
湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示
露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示
用途
資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。
鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。
精度
温度/±0.6℃
湿度/±3%rh:20〜90%rh(at20〜30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外
表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
放射率ε=0.30〜0.99の範囲において0.01単位で設定可能 距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49 質量(g)約235(乾電池含む) 付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個 校正ポイント(標準):23℃ / 表面50℃ / 60%(at23℃) 校正証明書付き 校正ポイント23℃ / 表面50℃ / 60%rh(at23℃)
注意
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする