曜日別特売
SK-8920(8264-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 食品用放射温度計 佐藤計量器製作所 29158405

SK-8920(8264-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 食品用放射温度計 佐藤計量器製作所 29158405
SK-8920(8264-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 食品用放射温度計 佐藤計量器製作所 29158405

食品用放射温度計

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード29158405品番SK-8920(8264-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。

放射率0.98、0.92、0.85付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個質量(g)157電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-40~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160温度表示(最小)0.1℃測定対象食品校正ポイント(標準):50、100、200℃比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)10:1校正ポイント50,100,200℃校正証明書付き
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※使用温度は0~50℃、湿度80%rh以下です。使用温湿度範囲外でのご使用は故障の原因になります。※本器の周囲温度が10℃以上変化した場合、30分以上ご使用される温度雰囲気になじませてください。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36935333
2022-10-18
用途: 食肉入荷じに使用しています。
株式会社大石

簡単に温度が図れるので楽しいのか、おじさんたちの取り合いで
図ってます。楽しく仕事できてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 36935333
2018-09-18
用途: お菓子製造

握力が弱く、疲労した右手で推定物選択ボタンを押しにくい、手が小さいひとが、片手で握り押すのは親指のあたりの腱や筋肉がきつい。男性向きですね。

1が参考にしています
対象商品 : 36935333
2016-11-16
用途: 食品の表面温度の計測
卸売・小売業

とても簡単に表面温度を測ることができ助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする