大和物産
舟皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
29191804
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
たこ焼き、焼きそばに
材質
PSP
サイズ
中
質量(g)
246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.8×10.9×2