ペールペール 目盛付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29192154 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カフェ風の落ち着いた色がかわいい柔らかいバケツです。
室内の掃除はもちろん、ガーデニング用としても便利にお使いいただけます。
本体は柔らかい素材でできており、ぶつけても傷がつきにくく、落としても割れにくくなっています。
本体側面の内外には、1L毎に目盛りがついており、洗剤の希釈や肥料の計量なども簡単にできます。
水を撒いたり、注いだりがスムーズな注ぎ口が付いています。
持ち手はグリップ付きで手に優しく滑りにくくなっています。
外側からでもどのくらいの量が入っているかが一目で分かります。

容量(L)8 ミントブルー 材質本体:ポリエチレン・EVA樹脂、持ち手:ポリプロピレン・ステンレス鋼 形状丸形 質量(g)417 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×21.7 特性注ぎ口付、目盛付き 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29192154
2022-08-03
用途:
エアコン洗浄作業
マーベルクリーンサービス 様 (サービス業)

軽く、メモリが付いているので液剤を薄める際に大変役立つ。
しかし、柔らかいため満タンに入れると揺れて溢れそうに感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする