LEDボール球

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29229419 品番EG-G60GN
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現!
明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。

口金E26 光色昼白色 質量(g)130 定格消費電力(W)8 明るさ(Lm)1017 仕様60W相当 材質ポリカ、アルミ 寸法(mm)Φ95×127 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29229446
2022-09-06
用途:
インテリア
飲食業

電球色の落ち着いた色合いがよいが、8畳間全体を照らすには1球では光量が少し寂しい。

対象商品:
29229446
2018-12-17
用途:
展示室の照明
製造業

今までの電球色より少し白っぽく明るく感じちょうど良いです。近くのホームセンターには置いてなく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする