ビミニトップ(ステー3本タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29231503 品番 MA062-1B
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

頑丈なマリングレードパーツ。
本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。
ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート!
ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。
ダブルステッチで頑丈に縫製されています。
厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。
▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼
【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm
【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N
【防水性(撥水性能)】5kps
未使用時の収納・使用時のセットが簡単!
使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。
固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。
オーニングカバーが付属!!
未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。

付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし 長さ(mm)1830 幅(mm)【オープニング】1400、【装着】1500〜1700 高さ(mm)(最大)1300 タイプステー3本タイプ 切断可能寸法(mm)200 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ビミニトップ用サポートポール(各種)は付属しておりません。
※本製品にボートへの取付用ビスは付属しておりません。
※お客様で下記サイズに合うビス・ボルトナットをご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする