T-トップヘビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29231817 品番30A0024
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

センターコンソール船の必需品!
厳しいオーストラリアの海を知り尽くしたヨットマンが作り上げたT-トップヘビーが「2018年モデル」として生まれ変わりました!
耐候性・耐久性に優れたエンジニアリングナイロンブレンドのパーツとΦ44mmの極太アルミフレーム&ステーで構成された頑丈なヘビーモデルです。
オプション不要でコンソール幅1000mmまで対応しています。フロント&サイドバーの高さ調節が可能!!コンソールへの対応力UP!!
フロントバーとサイドバーの高さが調節が可能です。そのため、コンソールにハッチなどがある場合でも避けて取付けることができます。

付属品組立説明書 プレミアムブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×1400×2000 加工【撥水加工】ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用/390gs/m2 取付ねじ穴サイズM6用 適合幅(mm)【コンソール】1000以内
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※コンソールマウントはコンソール長にい合わせて移動可能です。
※デッキ取付用ネジ(ベースマウント用)は付属しておりません。
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする