デッキトップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29233269 品番BMDT-L
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。
撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!

寸法(幅W×長さL)(mm)【トップ】2150×2150 最高高さ(mm)1980 取付幅(mm)【デッキ側】(最大)2650、【トップ側】(最大)2050
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ハードトップ・デッキ(ガンネル)へマウントを取り付けるためのネジは付属しておりません。
※M6サイズのボルト・ナットなどをお客様にてご用意ください。
※低く設定する場合はスタンドフレームを切断してください。
※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29233244
2023-08-31
用途:
プレジャーボートに使用
MY企画 様

ヤマハボート FAST23に取り付け。
一人で取り付け可能でした。ただし足の切断自宅にてカットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする