BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の オーニング/シート関連
セールボート用ビミニトップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
幅(mm)
2850、【装着】2700〜3000
注文コード
29233506
品番
MA065-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥134,200
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
2850、【装着】2700〜3000
高さ(mm)
1550
奥行(mm)
1600
寸法(Φmm)
【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※艇体への取付用のネジは付属しておりません。お客様にて各サイズのビス・ボルトナットをご用意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100