BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の オーニング/シート関連
セールボート用ビミニトップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29233515
品番
MA065-5
参考基準価格(税別)
¥140,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
3150、【装着】3000〜3300
高さ(mm)
1550
奥行(mm)
1600
寸法(Φmm)
【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※艇体への取付用のネジは付属しておりません。お客様にて各サイズのビス・ボルトナットをご用意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません