キャスティングシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×254×127 グレー/レッド 注文コード29234179 品番BM-CS-100-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。
4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。

付属品スイベルベースなど用取付ねじ付属(4本) グレー/レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×254×127 ねじ穴間隔(mm)135×135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29234188
2026-02-21
用途:
ボートの椅子
運輸・通信業

思ったより小さかった
作りは良くできてると思います
シートと言うより腰掛けって感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする