曜日別特売
SCA5C A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入 テクナード 29276863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5g×1600個)
内容量1箱(5g×1600個)注文コード29276863品番SCA5C
参考基準価格(税別)¥15,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。
吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。

用途
食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等
材質
シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分
A型シリカゲル
吸湿量(mL)
0.37
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸湿度
27℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする