大洋製器工業
大洋製器工業の 船舶艤装品
大洋製器工業の 船体艤装品
大洋製器工業の 船用滑車/金属部品
木製滑車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
0.35
注文コード
29277256
品番
200×1車 フック式 200-W1AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
希少の木製滑車です。金属にはない落ち着いた色合いです。
船舶だけではなくインテリアとしてもご使用いただけます。
使用荷重(t)
0.35
質量(kg)
4.73
呼び寸法
【シーブ】130
ロープ径(Φmm)
20
メーカー商品コード
1034916
注意
※木製滑車はロープ用ですので、ワイヤーロープには使用できません。