大洋製器工業
大洋製器工業の 船舶艤装品
大洋製器工業の 船体艤装品
大洋製器工業の 船用滑車/金属部品
木製滑車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
0.18
注文コード
29277283
品番
140×1車 オーフ式 140-W1AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
希少の木製滑車です。金属にはない落ち着いた色合いです。
船舶だけではなくインテリアとしてもご使用いただけます。
使用荷重(t)
0.18
質量(kg)
2.32
呼び寸法
【シーブ】90
ロープ径(Φmm)
14
メーカー商品コード
1034819
注意
※木製滑車はロープ用ですので、ワイヤーロープには使用できません。