大洋製器工業
大洋製器工業の 船舶艤装品
大洋製器工業の 船体艤装品
大洋製器工業の 船用滑車/金属部品
木製滑車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1.1
注文コード
29277396
品番
180×2車 オーフ式 180-W2AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
希少の木製滑車です。金属にはない落ち着いた色合いです。
船舶だけではなくインテリアとしてもご使用いただけます。
使用荷重(t)
1.1
質量(kg)
6.3
呼び寸法
【シーブ】120
ロープ径(Φmm)
18
メーカー商品コード
1035114
注意
※木製滑車はロープ用ですので、ワイヤーロープには使用できません。