曜日別特売

インサートチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)被削材いもの適合DAC C型、BCB62、BCB82、BCB100注文コード29290154品番10MP-F2-NB(H1)
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鋳鉄、非鉄金属、非金属用。耐摩耗性に優れている。

適合DAC C型、BCB62、BCB82、BCB100種別超硬K種被削材いものグレードF-NB[ブレーカ無]ノーズアール(mm)0.2材種H1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする