曜日別特売

インサートチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29290206品番10P-B4(KBN10B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,050

耐欠損性と耐摩耗性に優れ、高硬度材の高能率、高精度加工に最適。

適合BCB100種別CBN被削材いもの高速、焼入鋼グレードBノーズアール(mm)0.4材種KBN10B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2929020610P-B4(KBN10B)5810246810P-B4 KBN51010P-B4(KBN10B) インサートチップ 日研工作所 58102468インサートチップ日研工作所1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする