曜日別特売

インサートチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29290443品番4MP-B4(KBN10B)
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐欠損性と耐摩耗性に優れ、高硬度材の高能率、高精度加工に最適。

適合ZMAC32種別CBN被削材いもの高速、焼入鋼グレードBノーズアール(mm)0.4材種KBN10B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする