※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ12ワンタッチ管継手
リード線取出方法
DIN形ターミナル(コネクタ付き)
注文コード
29351901
品番
SY9520-1DE-C12
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Φ12ワンタッチ管継手
切替方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
DIN形ターミナル(コネクタ付き)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式
プッシュターンロック式手操作形
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
流量特性C(dm
3
)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}
6.6
CADデータダウンロード