※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き) 注文コード29354455 品番SZ3A60-5LOZ-L4
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格電圧・管接続口径など125種類から選べます 他の種類を見る

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き) 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする