曜日別特売
SZ3160-5NMZ-L6 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC 29357343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)注文コード29357343品番SZ3160-5NMZ-L6
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
管接続口径Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)定格電圧(V)DC24リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする