※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
29357377
品番
SZ3160-5NMZD-C6
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード