スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの 処置・手術
スミス・アンド・ネフュー ウンドの 手術室用品
スミス・アンド・ネフュー ウンドの 縫合針
ロイコストリップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋)
注文コード
29359394
品番
66002876
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
強い粘着力と伸縮性。
低アレルギー性の粘着剤を使用。
透過性に優れた素材で血液、滲出液を透過します。
皮下縫合後の表皮、けが・小切開後、抜糸後の補強材などに。
用途
優れた伸縮性と粘着力の皮膚接合用テープ
材質
ポリアミド織布、低アレルギー性粘着剤
寸法(mm)
4×38(8本入/袋)
色
白
滅菌方法
ガンマ線滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※感染創(膿が出ている、発赤、発熱、腫れ、悪臭などの異常がある傷) もしくは感染が疑われる部位には、使用しないこと。[傷の悪化、感染の 悪化、治癒の遅延につながる可能性がある。]
※ 本品を貼付する皮膚に血液、油分(軟膏・クリーム含む)、水分等が 付着している場合や体毛が濃い部分には、そのまま上から貼付し ないこと。[本品の粘着力が低下したり、そのまま貼付すると十分 に粘着せず、貼付中に剥がれてしまう恐れがある。]
※ 再使用禁止