※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)DC24
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法リード線なし
注文コード29360527
品番SZ3360-5MNZD-C4
参考基準価格(税別)¥9,460
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など86種類から選べます
他の種類を見る
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3