※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法コネクタなし注文コード29360545品番SZ3360-5MO-C4
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など86種類から選べます他の種類を見る ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3