TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29402066
品番
175124-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
形状
連鎖状
材質/仕上
黄銅/プレティン
絶縁被覆外径(Φmm)
1.1〜1.3
適合電線(mm
2
)
0.3〜0.5
適合電線範囲 AWG(#)
22-20