付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー
材質ABS
色スモーキーグリーン
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位
本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇
測定精度温度:0.0〜40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35〜75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)-5.0〜50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
湿度測定範囲(%)20〜95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)
表示項目【暑さ指数】4段階、【乾燥指数】2段階
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)
カレンダー日付・曜日
アラーム約30秒 音量65dB以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)