電子式小形記録計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)0〜300 注文コード29490416 品番ES610-01 K 0*300【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥99,90010,980
この商品は温度測定範囲・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
温度測定範囲(℃)0〜300 入力入力信号:熱電対 入力点数1ペン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする