1293605 トラスト オールカラー スクラブブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品] 29511590

トラスト オールカラー スクラブブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色イエロー
内容量1個注文コード29511590品番1293605
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

コンパクトサイズなので片手で握りやすく、力を入れて洗えるハンドブラシです。
作業台やまな板等、様々なシーンでご使用できます。
一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム

色
イエロー
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×55
毛丈(mm)
32
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする