19072 使っていいね! のびのびストローキャップ ボトル用 Richell(リッチェル) 29521155

使っていいね! のびのびストローキャップ ボトル用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29521155品番19072
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ボトル缶やペットボトルにかぶせるだけで、こぼさずに飲むことができます。
市販のストローも挿し込んで使えます。
清潔に持ち運べるケース付。
ケースは食器洗い乾燥機と電子レンジは使用できません。

材質ストロー:シリコーンゴム寸法(mm)ストロー:6×250材質(本体)シリコーンゴム本体寸法(mm)40×35ケース寸法(mm)60×70×50適合ボトル口径(Φmm)27~38(ストロー口径:7以下)材質(ケース)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 入院時の水分補給
その他業種

40℃以上の飲み物や炭酸には使えないですが、市販の使い捨てペットボトル用口径7mm以下のストローに対応していてストローが洗えない時でも便利です。入院時だけでなく普段も使えて役に立ちます。

対象商品 : 29521155
2024-03-21
用途: 缶の口に付けて飲む
株式会社かなえ創舎医療・福祉・介護関連業

伸びるのでぴったりくっついてこぼれず満足です。寝たまま飲む必要のある方にお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする