スーパーベルフィーナプレミアム 玉子焼きパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29531260 品番A-77566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

少ない油でもこびり付きにくいブルーダイヤコーティングだからフワフワの玉子焼きが簡単に!熱伝導の良いアルミダイキャスト製のため軽さと蓄熱性を両立。側面が肉薄なので軽くて使いやすい。
肉厚な底面が熱を蓄え、じっくりムラなく熱を伝えるので焦げつきにくい。ハンドルの留め具がないので汚れもたまらず洗いやすい。ガス、IH対応。耐摩耗試験100万回クリア。お弁当作りにも丁度良いサイズ。

用途玉子焼きパンとして。お弁当作り、卵焼きなどに。 材質本体:アルミニウム合金(内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼き付け塗装)、外底面:鉄(溶射加工)、取っ手:フェノール樹脂/ステンレス鋼 質量(g)500 本体寸法(cm)外寸:全長38×幅16×高さ7.5、内寸:縦18×横15×深さ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする