PSマイルドSコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) No.10 マルーン 注文コード29557529 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

特長
最高の仕上がり
光沢と肉持ち感に優れ、屋根用塗料の中でも最高の仕上がりを持ちます。
工期短縮
塗装作業中はにおいや換気など様々な面でご迷惑をおかけしますが、工期を短縮することで通常より早くお引き渡しが可能となります。
高耐候性
耐候性の信頼が高いパワーシリコンマイルドUの性能を目指して開発された製品です。
1回塗りで通常のシリコン樹脂塗料2回塗りに匹敵する耐候性を持ちます。
防カビ性・防藻性
水溶性成分を含んでいないため、優れた防カビ・防藻性を発揮します。
低汚染性
2液型の強固なシリコン変性樹脂が汚れにくい塗膜を形成し、優れた低汚染性を発揮します。
希釈不要
希釈シンナーが不要のため、安定した厚みと性能を提供します。
優れた乾燥性
一般的なハイソリッド型と比較して乾燥性に優れるため、夜露等による白化・艶引けが起こりにくくなります。

用途適用下地 金属系屋根材 No.10 マルーン 希釈剤無機尺 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 希釈率(%)無機尺 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.17〜0.19 塗回数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする