水系ハイエポンV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15セット) 注文コード29557827 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特長
高い防錆機能
水系塗料でありながら、高い防錆性能を発揮します
簡単希釈
水道水で希釈可能で、臭気が少なく環境に配慮した水系塗料です
抜群の安全性
鉛・クロムフリーで、安全性も抜群 防食性にも優れています
優れた付着性
各種金属素材・各種旧塗膜に対しての付着性に優れ 幅広い上塗り選択性を持ちます

用途
用途
金属素材の塗り替え改修、建物外部の鉄部全般に塗装可能
白(日塗工 N-90 程度) 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜3 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14〜0.16 塗回数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする