曜日別特売
VFR2210-4E-02 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 29567763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径Rc1/4リード線取出方法グロメットターミナル注文コード29567763品番VFR2210-4E-02
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法グロメットターミナル切換方式2位置ダブル管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする