※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
コンジットターミナル
注文コード
29574124
品番
VFR2410-1TZC
参考基準価格(税別)
¥16,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
コンジットターミナル
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード