※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
リード線取出方法
コンジットターミナル
注文コード
29582944
品番
VFR3140-2TZC-03
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
コンジットターミナル
管接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード