タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 29588496 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)
低摩擦グレード
【特長】
搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待
・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)
・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等
・剥離紙付きの為、施工性に優れます

用途
【用途】
・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材
・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材
・物流搬送装置の摺動資材
・包装梱包機械の摺動資材
・重量物移動時の下敷き
幅(mm)50 厚さ(mm)0.28 ホワイト 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.99MB)
注意
※その他詳細、使用上・保管上の注意等は関連資料をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする