曜日別特売
VFR4200-3FZ-04N 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 29607627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPT1/2ねじの種類NPT注文コード29607627品番VFR4200-3FZ-04N
参考基準価格(税別)¥24,420販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPT1/2リード線取出方法プラグインコンジットタイプ切換方式2位置ダブルポート数5ねじの種類NPT使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする