SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS Series(VFS26〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気、不活性ガス
注文コード
29677882
品番
VFS2600-1F
参考基準価格(税別)
¥23,380
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・コイル定格電圧・使用流体
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気、不活性ガス
定格電圧
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置パーフェクト
リード線取出方法
プラグインコンジットターミナル
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
手動操作方式
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
プラグインサブプレート
CADデータダウンロード