曜日別特売
VFS3600-5FC VFS Series(VFS36~) SMC 29717536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3600-5FC VFS Series(VFS36~) SMC 29717536
VFS3600-5FC VFS Series(VFS36~) SMC 29717536

VFS Series(VFS36~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧DC24V使用流体空気、不活性ガス注文コード29717536品番VFS3600-5FC
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
使用流体空気、不活性ガス定格電圧DC24Vねじの種類Rc管接続口径サブプレートなしリード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置パーフェクト使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ロック式(レバー形)ボディ形式プラグインサブプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする